VESTIL HCB-PUMP Elektromos dobszivattyú 115 Volt | AG7TUL

VESTIL HCB-PUMP Elektromos dobszivattyú, 115 Volt

Raktáron
Tétel: AG7TUL Modell: HCB-PUMP

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,153.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Adapter típusaPP hordó
erősítők5.4A
Bung Hole Dia.2"
Bung Méret2"
színekFekete, Sárga, Fehér
Vezetékhossz16 ft.
Adagolási mennyiség500 XNUMX CPS
Áramlási sebesség13.5 gpm
Magasság45 "
Tömlő tartozékIgen
Tömlő hossza96 "
Merítési mélység39 "
Bemeneti méret1"
Hossz28 "
AnyagHastelloy, polipropilén
Max. Folyam13.5 GPM
Max. Fej26 ft.
Max. Viszkozitás2480 SSU
MértékegységekMINDEN EGYES
MotorB55T-5
Szerelési típusDugó
Fúvóka anyagPVDF
Művelet típusaPneumatikus
Rotor térfogataMagas hangerő
ÖnindítóIgen
NyélHastelloy
Tengely anyagaHastelloy
Fajsúly1.6
Forgó méret1"
Feszültség115V AC
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8413810040
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HCB-PUMP Elektromos dobszivattyú, 115 Volt
€7,153.40 /Mértékegység