VESTIL VLDP kézi kar működésű dob és vödör szivattyú 10 uncia | AG8BRZ

VESTIL VLDP kézi kar működtetésű dob- és vödörszivattyú, 10 uncia

Raktáron
Tétel: AG8BRZ Modell: VLDP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€214.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar akciódob szivattyú
Bung Hole Dia.2"
Bung Méret2"
színekSzürke
Merítőcső hossza35 "
Merítőcső anyagaMűanyag
Adagolási mennyiség10 oz. Stoke szerint
Elmozdulás löketenként10 oz.
Dob mérete55 gal.
Magasság49.69 "
Tömlő tartozékIgen
Tömlő hossza35 "
Hossz7.94 "
Anyagpolipropilén
MértékegységekMINDEN EGYES
motor típusaKaros szivattyú
Szerelési típusDugó
Művelet típusaKézi kar működés
ÖnindítóNem
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)126.21
Hajó hossza (cm)20.16
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód8413810040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekAdagolási mennyiségHosszAnyagmotor típusaSzerelési típusMűvelet típusaÁr
VESTIL LDP-FG dobszivattyú kar működése PTFE/viton | AG7VKF LDP-FGDobszivattyúfehér12 oz. stroke-onként15 "PTFEKaros szivattyúDugóKézi kar működés€634.00
VESTIL LDP-POLY dobszivattyú kar működésű polipropilén 2" dugó | AG7VKG LDP-POLYDobszivattyúKék12 oz. stroke-onként19.88 "polipropilénKaros szivattyúDugóKézi kar működés€79.63
VESTIL LDP-POLY-304 Dobszivattyúkar Művelet Polipropilén rozsdamentes acél 2 "Bung | AG7VKH LDP-POLY-304DobszivattyúSárga12 oz. stroke-onként19.88 "polipropilénKaros szivattyúDugóKézi kar működés€98.52
VESTIL LDP-RYT dobszivattyú kar 2-ös polifenilén-szulfid csavar | AG7VKJ LDP-RYTDobszivattyúFekete12 oz. stroke-onként19.88 "PPSKaros szivattyúDugóKézi kar működés€127.99
VESTIL LDP-SS-316 dobszivattyús kézi szivattyú, rozsdamentes acél 2" dugó | AG7VKK LDP-SS-316DobszivattyúEzüst22 oz. stroke-onként9.56 "Rozsdamentes acélKaros szivattyúDugóKézi pumpa€261.95
ajánlatkérés
VESTIL LDP-ST dobszivattyú kar, acél 2"-es dugó | AG7VKL LDP-STDobszivattyúEzüst12 oz. stroke-onként18.13 "AcélKaros szivattyúDugóKézi kar működés€70.82
VESTIL PAIL-PST acél dugattyús vödör szivattyú 1 "Bung | AG7WRM PAIL-PSTKézi működtetésű szivattyúEzüst8 oz. stroke-onként8.31 "AcélKézi pumpaKézi pumpaKézi pumpa€79.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VLDP kézi kar működtetésű dob- és vödörszivattyú, 10 uncia
€214.81 /Mértékegység