VESTIL ABS-PUMP Elektromos dobszivattyú, 115V, 16 láb vezeték, 8 láb PVC tömlő | AG7LBG

VESTIL ABS-PUMP elektromos dobszivattyú, 115 V, 16 láb vezeték, 8 láb PVC tömlő

Raktáron
Tétel: AG7LBG Modell: ABS-PUMP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,043.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Adapter típusaPP hordó
erősítők6A
Bung Hole Dia.2"
színekSárga
Vezetékhossz16 ft.
Adagolási mennyiség600 XNUMX CPS
Dob méreteBármely méret
Áramlási sebesség13.5 gpm
Magasság45 "
Tömlő tartozékIgen
Tömlő hossza96 "
Tömlő anyagaPVC
Merítési mélység39 "
Bemeneti méret2"
Hossz28 "
Anyagpolipropilén
Max. Fej31 ft.
Max. Viszkozitás2900 SSU
MértékegységekMINDEN EGYES
MotorB36
Szerelési típusDugó
Fúvóka mérete3 / 4 "
Művelet típusaPneumatikus
Dugattyú anyagaHastelloy
Rotor térfogataMagas hangerő
Tömítés anyagapolipropilén
ÖnindítóNem
NyélHastelloy C.
Tengely anyagaHastelloy
Fajsúly1.4
Feszültség115V AC
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8413810040
Származási országSZ / DE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ABS-PUMP elektromos dobszivattyú, 115 V, 16 láb vezeték, 8 láb PVC tömlő
€3,043.86 /Mértékegység