Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL RP-90R Pps kézi forgódobos szivattyú 10 hosszú | AG7YAU

VESTIL RP-90R polifenilén-szulfid kézi forgódobos szivattyú, 10 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG7YAU Típus: RP-90R
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
€335.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Bung Hole Dia.2"
Bung Méret2"
színekSárga
Adagolási mennyiség10.14 oz. stroke-onként
Elmozdulás löketenként10.14 oz.
Dob forgása0-360 fok.
Dob méreteBármely méret
Áramlási adagolás löketenként300 ml
Áramlási sebesség10 gpm
Magasság12 "
Tömlő tartozékIgen
Tömlő hossza42 "
Tartalmazzatömlő
Hossz10 "
AnyagPPS, PTFE
Max. Szívócső hossza42 "
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Viszkozitás2000 SSU
MértékegységekMINDEN EGYES
motor típusaKurbli
Szerelési típusDugó
Salétromsavval szembeni ellenállás százalék40%
Művelet típusaKézi Rotary
Dugattyú anyagapolipropilén
Szivattyú tartóDugó
Szivattyú típusaRotary-Vane
Tömítés anyagapolitetrafluoretilén
ÖnindítóIgen
ÖnindítóIgen
Szívócső anyagapolipropilén
Menet típusaMNPT
Lapát anyagaPPS
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekAdagolási mennyiségmotor típusaDugattyú anyagaÖnindítóSzívócső anyagaSzélességÁr
VESTIL ADP-55 forgó kézi alumínium dobszivattyú 2"-es dugóval | AG7LCJ ADP-55AlumíniumEzüst100 lpmNagy sebességű forgatható-Nem-11.62 "€341.28
VESTIL RP-90FG PTFR/viton kézi dobszivattyú | AG7YAT RP-90FGPTFEfehér10.14 oz. stroke-onkéntKurbli-Igen-8"€1,195.17
VESTIL RP-90RT Ptfe kézi forgódobos szivattyú 10" hosszú | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFEFekete10.14 oz. stroke-onkéntKurbliPPSIgenPPS8"€446.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RP-90R polifenilén-szulfid kézi forgódobos szivattyú, 10 hüvelyk hosszú
€335.17 /Mértékegység