Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL VDP polipropilén dobszivattyú, 8 uncia löketenként | AG8BNP

VESTIL VDP polipropilén dobszivattyú, löketenként 8 uncia

Raktáron
Tétel: AG8BNP Modell: VDP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung Méret3/4 "és 2"
színekKék
Adagolási mennyiség8 oz. stroke-onként
Elmozdulás löketenként8 oz.
Magasság48.5 "
Tömlő tartozékIgen
Tömlő hossza32 1 / 4 "
TartalmazzaTömlő/cső, kifolyócső, hosszabbító cső, bilincsek és dugó
Hossz8.19 "
Anyagpolipropilén
MértékegységekMINDEN EGYES
motor típusaKézi pumpa
Szerelési típusBung, csavarja be
Művelet típusaKézikönyv
ÖnindítóNem
ÖnindítóNem
Szélesség2.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)20.8
Hajószélesség (cm)6.51
HS-kód8413810040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAdagolási mennyiségElmozdulás löketenkéntMagasságÁr
VESTIL VDPX polipropilén dobszivattyú 16 uncia löketenként | AG8BNQ VDPXfehér16 oz. stroke-onként16 oz.61.81 "€48.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VDP polipropilén dobszivattyú, löketenként 8 uncia
€43.29 /Mértékegység