BUSSMANN L osztályú biztosítékok

UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező KRP-CL, KLU, KRP-C és KTU sorozatú biztosítékok; AC áramelosztó rendszerekben és nem induktív fűtési és világítási terheléseknél használják. Két- és egyelemes típusban kapható

Szűrő

BUSSMANN -

KRP-C SP sorozatú L osztályú biztosítékok

StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AKRP-C-2001SPPatron penge2.001kAAlacsony csúcsLassú fújás-€5,689.07
AKRP-C-2400SPPatron penge2.4kAAlacsony csúcsLassú fújás-€5,689.07
BKRP-C-5000SPPatron penge5kAAlacsony csúcsLassú fújás6.25 "€3,660.31
CKRP-C-3200SPPatron penge3.2kAAlacsony csúcsLassú fújás5.75 "€3,377.68
BKRP-C-4500SPPatron penge4.5kAAlacsony csúcsLassú fújás6.25 "€4,269.34
DKRP-C-1350SPPatronpengék biztosítékai1.35kAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújás3"€1,231.37
EKRP-C-1100SPPatronpengék biztosítékai1.1kAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújás-€1,043.94
FKRP-C-6000SPPatronpengék biztosítékai6kAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújás7.13 "€5,059.36
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték típusaÁr (ÁFA nélkül)
AKRP-CL-300Patron penge300ALassú fújás€3,070.82
AKRP-CL-600Patron penge600ALassú fújás€1,293.18
AKRP-CL-400Patronpengék biztosítékai400AIdőkésleltetés / Lassú fújás-
ajánlatkérés
AKRP-CL-225Patronpengék biztosítékai225AIdőkésleltetés / Lassú fújás€3,070.82
BUSSMANN -

KTU sorozatú L osztályú biztosítékok

StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AKTU-400Patron penge400A--€1,800.83
AKTU-650Patron penge650A8.63 "2.5 "€2,130.60
BKTU-900Patron penge900A--€2,390.60
CKTU-3000Patron penge3kA10.75 "5"€4,719.45
BKTU-801Patron penge801A--€2,390.60
DKTU-1800Patron penge1.8kA10.75 "3.5 "€3,639.12
AKTU-750Patronpengék biztosítékai750A--€2,390.60
CKTU-6000Patronpengék biztosítékai6kA10.75 "7.13 "€11,293.78
EKTU-1400Patronpengék biztosítékai1.4kA--€3,220.54
AKTU-700Patronpengék biztosítékai700A8.63 "2.5 "€1,800.83
EKTU-1500Patronpengék biztosítékai1.5kA10.75 "3"€1,468.60
BKTU-850Patronpengék biztosítékai850A--€2,390.60
BKTU-1100Patronpengék biztosítékai1.1kA--€2,390.60
AKTU-200Patronpengék biztosítékai200A--€1,820.96
BUSSMANN -

KRP-C alacsony csúcsidő-késleltetés biztosítékok, L osztály

A Bussmann KRP-C sorozat L osztályú biztosítékai megvédik az elektromos áramköröket és berendezéseket az elektromos rendszer túlterhelésétől és rövidzárlatától. Késleltetési jellemzőkkel rendelkeznek, így ellenállnak az átmeneti túlterhelésnek a motor indítása vagy más működési eljárások során a biztosíték kiolvadása nélkül. Ezek az áramkorlátozó biztosítékok O-gyűrűs tömítésekkel vannak beépítve a szűrő visszatartása érdekében, és kiváló minőségű szilícium-dioxid-homok töltőanyagot használnak a biztosíték teljesítményének felgyorsítására rövidzárlat esetén azáltal, hogy kioltó hatást fejtenek ki a biztosíték ívén. Továbbá penge típusú csavaros felépítést kínálnak az egyszerű telepítés és csere érdekében, valamint üvegszálas / melamin testet a fokozott tartósság érdekében.

StílusModellerősítőktest anyagaOsztályÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr (ÁFA nélkül)
AKRP-C-1600SP-Üveg / melaminL3"1600300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€3,121.41
BKRP-C-4000SP-Üveg / melaminL5.75 "4000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€6,892.22
CKRP-C-800SP-Üvegszál/melaminL osztály2 1 / 2 "800100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC8 5 / 8 "€2,688.20
AKRP-C-2000SP-Üveg / melaminL3.5 "2000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€3,747.39
AKRP-C-1000SP-Üveg / melaminL2.5 "1000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€2,054.40
AKRP-C-700SP-Üveg / melaminL2.5 "700300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on8.625 "€2,586.74
AKRP-C-1200SP-Üveg / melaminL2 15 / 64 "1200300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€2,654.87
DKRP-C-3000SP-Üveg / melaminL5"3000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€5,165.96
EKRP-C-601SP601A--2.5 "601A-8.63 "€1,063.98
AKRP-C-650SP650A--2.5 "650A-8.63 "€1,304.19
AKRP-C-900SP900A--2.5 "900A-10.75 "-
ajánlatkérés
AKRP-C-1400SP1400A--3"1400A-10.75 "€1,575.49
AKRP-C-1500SP1500A--3"1500A-10.75 "€1,575.49
FKRP-C-1800SP1800A--3.5 "1800A-10.75 "€1,505.36
GKRP-C-2500SP2500A--5"2500A-10.75 "€2,048.71
AKRP-C-3500SP3500A--5.75 "3500A-10.75 "€2,619.75
BUSSMANN -

L osztályú biztosítékok: KTU sorozat

StílusModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr (ÁFA nélkül)
AKTU-10002.5 "100010.75 "€2,091.81
AKTU-12002.5 "120010.75 "€2,673.67
BKTU-6012.5 "6018.625 "€1,987.22
CKTU-8002.437 "8008.625 "€1,830.36
DKTU-16003"160010.75 "€2,497.02
EKTU-20003.5 "200010.75 "€3,311.67
BUSSMANN -

L osztályú biztosítékok: KLU sorozat

StílusModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszSebességÁr (ÁFA nélkül)
AKLU-8002 15 / 64 "8008.625 "Gyorsan ható€1,606.47
AKLU-6012.5 "6018.625 "Gyorsan ható€1,712.35
AKLU-6502.5 "6508.625 "Gyorsan ható€2,257.12
BKLU-10002.5 "100010.75 "Gyorsan ható€1,930.92
BKLU-12002.5 "120010.75 "Gyorsan ható€1,669.83
AKLU-7002.5 "7008.625 "Gyorsan ható€1,712.35
CKLU-16003"160010.75 "Gyorsan ható€1,951.27
CKLU-20003.5 "200010.75 "Gyorsan ható€2,541.84
DKLU-25005"250010.75 "Gyorsan ható€4,791.67
EKLU-30005"300010.75 "Késleltetés€6,942.63
EKLU-40005.75 "400010.75 "Gyorsan ható€8,634.11
BUSSMANN -

Biztosíték L Krp-cl 250a 600vac melamin

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KRP-CL-250AA9UNP€4,512.23
BUSSMANN -

L osztályú biztosíték, általános, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 600 VAC, 1.8 kA

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KLU-1800BC8AZC€1,209.16
BUSSMANN -

Biztosíték, 801 A, 600 VAC, 10-3/4 hüvelyk hosszúság x 2-13/32 hüvelyk átmérő Biztosíték mérete, csavaros ház

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KRP-C-801SPCQ8BVM€2,528.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?