Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KRP-C-1350SP L osztályú biztosíték, általános, ipari, időkésleltetés/lassú átfúvás, 600 VAC, 1.35 kA | BC7XCF

BUSSMANN KRP-C-1350SP L osztályú biztosíték, általános, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 600 VAC, 1.35 kA

Raktáron
Cikkszám: BC7XCF Típus: KRP-C-1350SP
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
€2,702.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés1.35kA
Biztosíték mérete / csoportjaALACSONY CSÚCS
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása300kA
Hossz10.75 "
Mfr. SorozatKRP-C_SP
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
típusáltalános
Feszültség (AC)600 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225

Termék részletek:

    • KRP-C_SP sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaSzélességÁr
BUSSMANN KRP-C-5000SP ipari biztosíték, L osztály, lassú ütés, 5 kA, 600 VAC | BC8JYV KRP-C-5000SPPatron penge5kAAlacsony csúcsLassú fújás6.25 "€8,032.72
BUSSMANN KRP-C-2001SP ipari biztosíték, L osztály, lassú ütés, 2.001 kA, 600 VAC | BC9YYZ KRP-C-2001SPPatron penge2.001kAAlacsony csúcsLassú fújás-€6,428.39
BUSSMANN KRP-C-3200SP ipari biztosíték, L osztály, lassú ütés, 3.2 kA, 600 VAC | BD2JXU KRP-C-3200SPPatron penge3.2kAAlacsony csúcsLassú fújás5.75 "€3,377.68
BUSSMANN KRP-C-6000SP L osztályú biztosíték, általános, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 600VAC, 6kA | BD2VMA KRP-C-6000SPPatronpengék biztosítékai6kAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújás7.13 "€7,499.52
BUSSMANN KRP-C-2400SP ipari biztosíték, L osztály, lassú ütés, 2.4 kA, 600 VAC | BD2ZXK KRP-C-2400SPPatron penge2.4kAAlacsony csúcsLassú fújás-€5,689.07
BUSSMANN KRP-C-4500SP ipari biztosíték, L osztály, lassú ütés, 4.5 kA, 600 VAC | BD4ALC KRP-C-4500SPPatron penge4.5kAAlacsony csúcsLassú fújás6.25 "€4,269.34
BUSSMANN KRP-C-1100SP L osztályú biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 600VAC, 1.1kA | BD4DLL KRP-C-1100SPPatronpengék biztosítékai1.1kAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújás-€2,290.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KRP-C-1350SP L osztályú biztosíték, általános, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 600 VAC, 1.35 kA
€2,702.26 /Mértékegység