BUSSMANN KRP-C-3200SP ipari biztosíték, L osztály, lassú ütés, 3.2 kA, 600 VAC | BD2JXU

BUSSMANN KRP-C-3200SP ipari árambiztosíték, L osztály, lassú ütés, 3.2 kA, 600 VAC

Raktáron
Tétel: BD2JXU Típus: KRP-C-3200SP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,377.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatron penge
Jelenlegi minősítés3.2kA
Biztosíték mérete / csoportjaAlacsony csúcs
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása300kA
Hossz10.75 "
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
típusáltalános
Feszültség (AC)600 VAC
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9675

Termék részletek:

    • KRP-C_SP sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaSzélességÁr
BUSSMANN KRP-C-1350SP L osztályú biztosíték, általános, ipari, időkésleltetés/lassú átfúvás, 600 VAC, 1.35 kA | BC7XCF KRP-C-1350SPPatronpengék biztosítékai1.35kAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújás3"€2,702.26
BUSSMANN KRP-C-5000SP ipari biztosíték, L osztály, lassú ütés, 5 kA, 600 VAC | BC8JYV KRP-C-5000SPPatron penge5kAAlacsony csúcsLassú fújás6.25 "€8,032.72
BUSSMANN KRP-C-2001SP ipari biztosíték, L osztály, lassú ütés, 2.001 kA, 600 VAC | BC9YYZ KRP-C-2001SPPatron penge2.001kAAlacsony csúcsLassú fújás-€6,428.39
BUSSMANN KRP-C-6000SP L osztályú biztosíték, általános, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 600VAC, 6kA | BD2VMA KRP-C-6000SPPatronpengék biztosítékai6kAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújás7.13 "€7,499.52
BUSSMANN KRP-C-2400SP ipari biztosíték, L osztály, lassú ütés, 2.4 kA, 600 VAC | BD2ZXK KRP-C-2400SPPatron penge2.4kAAlacsony csúcsLassú fújás-€5,689.07
BUSSMANN KRP-C-4500SP ipari biztosíték, L osztály, lassú ütés, 4.5 kA, 600 VAC | BD4ALC KRP-C-4500SPPatron penge4.5kAAlacsony csúcsLassú fújás6.25 "€4,269.34
BUSSMANN KRP-C-1100SP L osztályú biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú ütés, 600VAC, 1.1kA | BD4DLL KRP-C-1100SPPatronpengék biztosítékai1.1kAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújás-€2,290.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KRP-C-3200SP ipari árambiztosíték, L osztály, lassú ütés, 3.2 kA, 600 VAC
€3,377.68 /Mértékegység