BUSSMANN KLU-3000 biztosíték L Klu 3000a 600vac melamin | AD9PCJ 4TWU1

BUSSMANN KLU-3000 Biztosíték L Klu 3000a 600vac Melamin

Raktáron
Tétel: AD9PCJ Modell: KLU-3000Kereszthivatkozás: 4TWU1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,544.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésCsavaroz
OsztályL
Átmérő5"
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A4BY, Littlefuse KLLU
Biztosíték erősítők3000
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz10.75 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5825
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszSebességÁr
BUSSMANN KLU-601 biztosíték L Klu 601a 600vac melamin | AA9RMJ 1EW32 KLU-6012.5 "6018.625 "Gyorsan ható€828.44
BUSSMANN KLU-650 biztosíték L Klu 650a 600vac melamin | AA9RMK 1EW33 KLU-6502.5 "6508.625 "Gyorsan ható€2,400.01
BUSSMANN KLU-700 biztosíték L Klu 700a 600vac melamin | AA9RML 1EW34 KLU-7002.5 "7008.625 "Gyorsan ható€1,820.74
BUSSMANN KLU-4000 biztosíték 4000a L osztályú Klu 600vac | AD9PCK 4TWU2 KLU-40005.75 "400010.75 "Gyorsan ható€2,790.85
BUSSMANN KLU-800 biztosíték L Klu 800a 600vac melamin | AE2FKM 4XC65 KLU-8002 15 / 64 "8008.625 "Gyorsan ható€876.04
BUSSMANN KLU-1000 biztosíték L Klu 1000a 600vac melamin | AE2FKN 4XC66 KLU-10002.5 "100010.75 "Gyorsan ható€985.22
BUSSMANN KLU-1200 biztosíték L Klu 1200a 600vac melamin | AE2FKP 4XC67 KLU-12002.5 "120010.75 "Gyorsan ható€862.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KLU-3000 Biztosíték L Klu 3000a 600vac Melamin
€2,544.80 /Mértékegység