Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTU-2000 biztosíték L Ktu 2000a 600vac / 340vdc | AD9PCM 4TWU5

BUSSMANN KTU-2000 L biztosíték Ktu 2000a 600vac/340vdc

Raktáron
Tétel: AD9PCM Modell: KTU-2000Kereszthivatkozás: 4TWU5
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
€1,232.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg / melamin
TestnevelésCsavaroz
OsztályL
Átmérő3.5 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz A4BY
Biztosíték erősítők2000
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz10.75 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600VAC / 340VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7215
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN KTU-1000 biztosíték 1000a L osztályú Ktu 600vac / 340vdc | AA9RND 1EX15 KTU-10002.5 "100010.75 "€1,323.59
BUSSMANN KTU-1200 biztosíték 1200a L osztályú Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNE 1EX16 KTU-12002.5 "120010.75 "€1,323.59
BUSSMANN KTU-800 biztosíték 800a L osztályú Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNF 1EX20 KTU-8002.437 "8008.625 "€1,155.72
BUSSMANN KTU-1600 biztosíték 1600a L osztályú Ktu 600vac / 340vdc | AA9UMV 1FF40 KTU-16003"160010.75 "€2,675.62
BUSSMANN KTU-601 biztosíték L Ktu 601a 600vac / 340vdc | AD9PCN 4TWU6 KTU-6012.5 "6018.625 "€1,191.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTU-2000 L biztosíték Ktu 2000a 600vac/340vdc
€1,232.88 /Mértékegység