Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTU-1800 Industrial Power Fuse, Class L, Fast Blow, 1.8kA, 600VAC | BD3ZMX

BUSSMANN KTU-1800 ipari teljesítménybiztosíték, L osztály, gyors ütés, 1.8 kA, 600 VAC

Raktáron
Tétel: BD3ZMX Modell: KTU-1800
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
€3,639.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatron penge
Jelenlegi minősítés1.8kA
Biztosíték mérete / csoportjaLimitron
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz10.75 "
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
típusáltalános
Feszültség (AC)600 VAC
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.519

Termék részletek:

    • KTU sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésHosszSzélességÁr
BUSSMANN KTU-400 ipari teljesítménybiztosíték, L osztály, gyors ütés, 400A, 600VAC | BC8FWR KTU-400Patron penge400A--€1,800.83
BUSSMANN KTU-750 L osztályú biztosíték, ipari, gyors kioldás, 600 VAC, 750 A, patronlapos biztosíték | BC8GFD KTU-750Patronpengék biztosítékai750A--€2,390.60
BUSSMANN KTU-6000 L osztályú biztosíték, általános, ipari, gyors ütés, 600 VAC, 6 kA | BC8HCW KTU-6000Patronpengék biztosítékai6kA10.75 "7.13 "€11,293.78
BUSSMANN KTU-650 ipari teljesítménybiztosíték, L osztály, gyors ütés, 650A, 600VAC | BC9AWC KTU-650Patron penge650A8.63 "2.5 "€2,130.60
BUSSMANN KTU-1400 L osztályú biztosíték, ipari, gyorsfújás, 600 VAC, 1.4 kA, patronlapos biztosíték | BC9BDJ KTU-1400Patronpengék biztosítékai1.4kA--€3,220.54
BUSSMANN KTU-900 ipari árambiztosíték, L osztály, gyors ütés, 900A, 600VAC | BC9BDK KTU-900Patron penge900A--€2,390.60
BUSSMANN KTU-3000 ipari teljesítménybiztosíték, L osztály, gyors ütés, 3 kA, 600 VAC | BC9DUR KTU-3000Patron penge3kA10.75 "5"€4,719.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTU-1800 ipari teljesítménybiztosíték, L osztály, gyors ütés, 1.8 kA, 600 VAC
€3,639.12 /Mértékegység