Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KRP-C-1400SP Biztosíték Krp-c 1400 Amper 600vac 1p | AG8RAX

BUSSMANN KRP-C-1400SP Biztosíték Krp-c 1400 Amper 600vac 1p

Raktáron
Tétel: AG8RAX Típus: KRP-C-1400SP
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
€1,695.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők1400A
Átmérő3"
frame típusaKRP-C
Biztosíték erősítők1400A
Hossz10.75 "
Pólusok száma1
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7765
Hajó magassága (cm)7.7
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)7.7

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőktest anyagaOsztályÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN KRP-C-700SP Biztosíték 700a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Üveg / melaminL2.5 "700300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on8.625 "€2,847.23
BUSSMANN KRP-C-800SP biztosíték, 800 A, 600 V, nem jelző, időkésleltetés | AE8QXT 6F518 KRP-C-800SP-Üvegszál/melaminL osztály2 1 / 2 "800100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC8 5 / 8 "€1,040.70
BUSSMANN KRP-C-1000SP Biztosíték 1000a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Üveg / melaminL2.5 "1000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,116.93
BUSSMANN KRP-C-1200SP Biztosíték 1200a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Üveg / melaminL2 15 / 64 "1200300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,232.88
BUSSMANN KRP-C-1600SP Biztosíték 1600a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Üveg / melaminL3"1600300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,594.55
BUSSMANN KRP-C-2000SP Biztosíték 2000a L osztályú Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Üveg / melaminL3.5 "2000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,848.14
BUSSMANN KRP-C-3000SP Biztosíték 3000a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Üveg / melaminL5"3000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€2,684.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KRP-C-1400SP Biztosíték Krp-c 1400 Amper 600vac 1p
€1,695.26 /Mértékegység