Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KTU-601 biztosíték L Ktu 601a 600vac / 340vdc | AD9PCN 4TWU6

BUSSMANN KTU-601 L biztosíték Ktu 601a 600vac/340vdc

Raktáron
Tétel: AD9PCN Modell: KTU-601Kereszthivatkozás: 4TWU6
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
€1,191.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg / melamin
TestnevelésCsavaroz
OsztályL
Átmérő2.5 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz A4BY
Biztosíték erősítők601
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz8.625 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600VAC / 340VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.92
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN KTU-1000 biztosíték 1000a L osztályú Ktu 600vac / 340vdc | AA9RND 1EX15 KTU-10002.5 "100010.75 "€1,323.59
BUSSMANN KTU-1200 biztosíték 1200a L osztályú Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNE 1EX16 KTU-12002.5 "120010.75 "€1,323.59
BUSSMANN KTU-800 biztosíték 800a L osztályú Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNF 1EX20 KTU-8002.437 "8008.625 "€1,155.72
BUSSMANN KTU-1600 biztosíték 1600a L osztályú Ktu 600vac / 340vdc | AA9UMV 1FF40 KTU-16003"160010.75 "€2,675.62
BUSSMANN KTU-2000 biztosíték L Ktu 2000a 600vac / 340vdc | AD9PCM 4TWU5 KTU-20003.5 "200010.75 "€1,232.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KTU-601 L biztosíték Ktu 601a 600vac/340vdc
€1,191.97 /Mértékegység