Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KLU-650 biztosíték L Klu 650a 600vac melamin | AA9RMK 1EW33

BUSSMANN KLU-650 Biztosíték L Klu 650a 600vac Melamin

Raktáron
Tétel: AA9RMK Modell: KLU-650Kereszthivatkozás: 1EW33
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
€2,400.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésCsavaroz
OsztályL
Átmérő2.5 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A4BY, Littlefuse KLLU
Biztosíték erősítők650
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz8.625 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszSebességÁr
BUSSMANN KLU-601 biztosíték L Klu 601a 600vac melamin | AA9RMJ 1EW32 KLU-6012.5 "6018.625 "Gyorsan ható€828.44
BUSSMANN KLU-700 biztosíték L Klu 700a 600vac melamin | AA9RML 1EW34 KLU-7002.5 "7008.625 "Gyorsan ható€1,820.74
BUSSMANN KLU-3000 biztosíték L Klu 3000a 600vac melamin | AD9PCJ 4TWU1 KLU-30005"300010.75 "Késleltetés€2,544.80
BUSSMANN KLU-4000 biztosíték 4000a L osztályú Klu 600vac | AD9PCK 4TWU2 KLU-40005.75 "400010.75 "Gyorsan ható€2,790.85
BUSSMANN KLU-800 biztosíték L Klu 800a 600vac melamin | AE2FKM 4XC65 KLU-8002 15 / 64 "8008.625 "Gyorsan ható€876.04
BUSSMANN KLU-1000 biztosíték L Klu 1000a 600vac melamin | AE2FKN 4XC66 KLU-10002.5 "100010.75 "Gyorsan ható€985.22
BUSSMANN KLU-1200 biztosíték L Klu 1200a 600vac melamin | AE2FKP 4XC67 KLU-12002.5 "120010.75 "Gyorsan ható€862.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KLU-650 Biztosíték L Klu 650a 600vac Melamin
€2,400.01 /Mértékegység