Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KRP-C-800SP biztosíték, 800 A, 600 V, nem jelző, időkésleltetés | AE8QXT 6F518

BUSSMANN KRP-C-800SP biztosíték, 800 A, 600 V, nem jelző, időkésleltetés

Raktáron
Tétel: AE8QXT Típus: KRP-C-800SPKereszthivatkozás: 6F518
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
€1,040.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V AC
test anyagaÜvegszál/melamin
TestnevelésCsavaroz
OsztályL osztály
Jelenlegi minősítés800A
DC feszültség besorolása300V DC
Átmérő2 1 / 2 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz A4BQ
Biztosíték erősítők800
Biztosíték blokk kialakításaNem elutasítás
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC
Hossz8 5 / 8 "
Mfr. SorozatBussmann KRP-C, Littelfuse KLPC, Mersen A4BQ, Mersen A4BY
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)6.43
Hajó hossza (cm)21.92
Hajószélesség (cm)6.43
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann KRP-C-800SP biztosítékot ipari környezetben, motorvezérlőkben, panellapokon és világítási rendszerekben használják az elektromos alkatrészek túláram elleni védelmére. Ez a biztosíték ellenáll a nagy hibaáramoknak és megbízható védelmet biztosít, megelőzve a berendezés károsodását.

Jellemzők:

  • Üveg/melamin szerkezettel rendelkezik a nagyobb tartósság és elektromos szigetelés érdekében.
  • Ez a KRP-C-800SP biztosíték csavarozható testtel rendelkezik a biztonságos és biztonságos telepítés érdekében.
  • Nem elutasító kialakítással van beépítve az egyszerűsített biztosítékcsere érdekében.
  • Ez a Bussmann L osztályú biztosíték kételemes kialakítást kínál a fokozott védelem érdekében, és 300 kA megszakítási névleges feszültséggel rendelkezik 600 VAC és 100 kA 300 VDC esetén.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő L osztályú biztosítékot?

A.

  • Pontosan azonosítsa az áramkör jelenlegi követelményeit.
  • Válasszon egy L osztályú biztosítékot, amelynek névleges árama megegyezik az áramkör normál üzemi áramával, vagy kissé meghaladja azt.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték megszakítási besorolása megfelel a rendszer hibaáramainak.
  • Ellenőrizze, hogy a névleges feszültség megegyezik-e az áramkör feszültségével, vagy meghaladja-e azt.
  • Vegye figyelembe a biztosíték fizikai méreteit, hogy biztosan elférjen a rendelkezésre álló helyen.
  • Ha szükséges, forduljon szakemberhez, vagy olvassa el a gyártó útmutatásait a pontos kiválasztáshoz.

K. Hogyan kell felszerelni a Bussmann KRP-C-800SP biztosítékot?

A.

  • A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték megfelel az áramkör követelményeinek.
  • Ha lehetséges, nyissa ki a kijelölt biztosítéktartót vagy panelt.
  • Óvatosan helyezze be a biztosítékot a hozzárendelt nyílásba vagy tartóba.
  • Biztonságosan zárja le a biztosítéktartót, ügyelve a megfelelő beállításra.
  • A biztosíték biztonságos elhelyezése után kapcsolja vissza a tápfeszültséget.
  • Végezzen funkcionális tesztet az áramkör megfelelő működésének biztosítása érdekében.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Bussmann KRP-C-800SP biztosíték használatakor?

A.

  • A kezelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
  • Ellenőrizze a biztosíték alkalmasságát az áramkör specifikációihoz.
  • Tartsa be a gyártó beszerelési irányelveit.
  • Működés közben ne érintse meg a biztosítékot.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit.
  • A hibaelhárításhoz kérjen szakértői segítséget.
  • A használt biztosítékokat biztonságosan ártalmatlanítsa.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőktest anyagaOsztályÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN KRP-C-700SP Biztosíték 700a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Üveg / melaminL2.5 "700300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on8.625 "€2,847.23
BUSSMANN KRP-C-1000SP Biztosíték 1000a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Üveg / melaminL2.5 "1000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,116.93
BUSSMANN KRP-C-1200SP Biztosíték 1200a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Üveg / melaminL2 15 / 64 "1200300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,232.88
BUSSMANN KRP-C-1600SP Biztosíték 1600a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Üveg / melaminL3"1600300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,594.55
BUSSMANN KRP-C-2000SP Biztosíték 2000a L osztályú Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Üveg / melaminL3.5 "2000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,848.14
BUSSMANN KRP-C-3000SP Biztosíték 3000a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Üveg / melaminL5"3000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€2,684.55
BUSSMANN KRP-C-4000SP Biztosíték 4000a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Üveg / melaminL5.75 "4000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€7,586.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KRP-C-800SP biztosíték, 800 A, 600 V, nem jelző, időkésleltetés
€1,040.70 /Mértékegység