AC feszültség besorolása: 600V AC , Testforma: Csavaroz , Jelenlegi értékelés: 800A , DC feszültség névleges: 300V DC , Elem: Kettős , Keret típusa: KRP-C , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz A4BQ , Biztosítékblokk kialakítása: Nem elutasítás , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Mfr. Sorozat: Bussmann KRP-C, Littelfuse KLPC, Mersen A4BQ, Mersen A4BY , Pólusok száma: 1 , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Késleltetés , Vizuális jelzés: Nem jelzi , Feszültség: 600V , Névleges feszültség: 600VAC / 300VDC
KRP-C alacsony csúcsidő-késleltetés biztosítékok, L osztály
A Bussmann KRP-C sorozat L osztályú biztosítékai megvédik az elektromos áramköröket és berendezéseket az elektromos rendszer túlterhelésétől és rövidzárlatától. Késleltetési jellemzőkkel rendelkeznek, így ellenállnak az átmeneti túlterhelésnek a motor indítása vagy más működési eljárások során a biztosíték kiolvadása nélkül. Ezek az áramkorlátozó biztosítékok O-gyűrűs tömítésekkel vannak beépítve a szűrő visszatartása érdekében, és kiváló minőségű szilícium-dioxid-homok töltőanyagot használnak a biztosíték teljesítményének felgyorsítására rövidzárlat esetén azáltal, hogy kioltó hatást fejtenek ki a biztosíték ívén. Továbbá penge típusú csavaros felépítést kínálnak az egyszerű telepítés és csere érdekében, valamint üvegszálas / melamin testet a fokozott tartósság érdekében.