BUSSMANN KRP-C-4000SP Biztosíték 4000a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXZ 6F525

BUSSMANN KRP-C-4000SP Biztosíték 4000a L osztály Krp-c 600vac/300vdc

Raktáron
Tétel: AE8QXZ Típus: KRP-C-4000SPKereszthivatkozás: 6F525

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,586.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg / melamin
TestnevelésCsavaroz
OsztályL
Átmérő5.75 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz A4BQ
Biztosíték erősítők4000
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on
Hossz10.75 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9675
Hajó magassága (cm)14.71
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)14.71
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőktest anyagaOsztályÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr
BUSSMANN KRP-C-700SP Biztosíték 700a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Üveg / melaminL2.5 "700300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on8.625 "€2,847.23
BUSSMANN KRP-C-800SP biztosíték, 800 A, 600 V, nem jelző, időkésleltetés | AE8QXT 6F518 KRP-C-800SP-Üvegszál/melaminL osztály2 1 / 2 "800100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC8 5 / 8 "€1,040.70
BUSSMANN KRP-C-1000SP Biztosíték 1000a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Üveg / melaminL2.5 "1000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,116.93
BUSSMANN KRP-C-1200SP Biztosíték 1200a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Üveg / melaminL2 15 / 64 "1200300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,232.88
BUSSMANN KRP-C-1600SP Biztosíték 1600a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Üveg / melaminL3"1600300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,594.55
BUSSMANN KRP-C-2000SP Biztosíték 2000a L osztályú Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Üveg / melaminL3.5 "2000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€1,848.14
BUSSMANN KRP-C-3000SP Biztosíték 3000a L osztály Krp-c 600vac/300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Üveg / melaminL5"3000300 kA 600 VAC-on, 100 kA 300 VDC-on10.75 "€2,684.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KRP-C-4000SP Biztosíték 4000a L osztály Krp-c 600vac/300vdc
€7,586.26 /Mértékegység