BUSSMANN L osztályú biztosítékok: KTU sorozat


Szűrő
Test anyaga: Üveg / melamin , Testforma: Csavaroz , Osztály: L , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz A4BY , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 200 kA 600 VAC mellett , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 600VAC / 340VDC
StílusModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KTU-1000
2.5 "100010.75 "€2,091.81
A
KTU-1200
2.5 "120010.75 "€2,673.67
B
KTU-601
2.5 "6018.625 "€1,987.22
C
KTU-800
2.437 "8008.625 "€1,830.36
D
KTU-1600
3"160010.75 "€2,497.02
E
KTU-2000
3.5 "200010.75 "€3,311.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?