Ragasztó horgonyok

Szűrő

A ragasztóhorgonyok a meglévő beton- és falazatalapanyagok rögzítésére szolgálnak. Ezek a horgonyok éles menettel rendelkeznek, így beton vagy gipszkarton felületekbe fúródnak, és biztonságos tartást biztosítanak.
DEWALT -

Rögzítő ragasztók

StílusModellKeményedni kezdTartály mérete - horgonyragasztókKeményedési időTételAnyagKeverési arányRod Dia.Temp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A08310SD-PWR-9.0 fl oz-Ragasztóanyag-1:1-50 fokozatok az 104 fokig€67.05
B08497-PWR-28.0 fl oz-Ragasztóanyag-10:1--€73.29
C08605-PWR-21.0 fl oz-Ragasztóanyag-1:1-50 fokozatok az 104 fokig€76.66
D08321SD-PWR-21.0 fl oz-Ragasztóanyag-1:1-50 fokozatok az 104 fokig€100.56
EPFC12711503 min28 Oz30 minSzerkezeti rögzítő ragasztóAkril10:13 / 8 "23 fokozatok az 110 fokig€107.47
FPFC12710503 min9.5 oz30 minSzerkezeti rögzítő ragasztóAkril1:13 / 8 "23 fokozatok az 110 fokig€69.35
G8490SD-PWR15 min28.0 fl oz-Ragasztóanyag-10:1-14 fokozatok az 104 fokig€90.35
H8478SD-PWR15 min10.0 fl oz-Ragasztóanyag-10:1-14 fokozatok az 104 fokig€43.53
I0500SD-PWR15 - 90 min13.0 oz24 óra vagy kevesebbSzerkezeti rögzítő ragasztóEpoxi3:13/8" -1-1/4"50 fokozatok az 104 fokig€99.65
J08651-PWR15 - 90 min51.0 fl oz24 óra vagy kevesebbSzerkezeti rögzítő ragasztóEpoxi1:13/8" -1-1/4"50 fokozatok az 104 fokig-
ajánlatkérés
K0502SD-PWR15 - 90 min20.0 oz24 óra vagy kevesebbSzerkezeti rögzítő ragasztóEpoxi3:13/8" -1-1/4"50 fokozatok az 104 fokig€96.03
L08600-PWR15 - 90 min9.0 fl oz24 óra vagy kevesebbSzerkezeti rögzítő ragasztóEpoxi1:13/8" -1-1/4"50 fokozatok az 104 fokig€63.48
MKT FASTENING -

Epoxi horgonyok

StílusModellFúró méretHosszMin. BeágyazásRod Dia.MenetmélységMenetméretVégső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)Ár (ÁFA nélkül)
A305861I1"6.25 "6.125 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-1132148€68.05
B303461I1"7.25 "6.75 "3 / 4 "1.5 "3 / 4-1029424€87.39
C305162I1 / 2 "2.75 "2.625 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16-187272€9.80
D301233I3 / 4 "4.125 "4"1 / 2 "1"1 / 2-1315673€35.84
E301415I3 / 8 "1.625 "1.625 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-203344€15.87
F303830I9 / 16 "3.25 "3.125 "3 / 8 "1"3 / 8-169255€12.07
MKT FASTENING -

Ménes szerelvények

StílusModellHorgony Dia.Fúró méretHosszMin. BeágyazásRod Dia.MenetmélységMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A32160471111.75 "8.5 "111.75 "1mm€385.89
B32080251 / 2 "1 / 2 "6.25 "4.5 "1 / 2 "6.25 "1 / 2 "€130.40
C31080481 / 2 "1 / 2 "12 "4.25 "1 / 2 "12 "1 / 2 "€156.64
C31120483 / 4 "3 / 4 "12 "63 / 4 "12 "3 / 4 "€183.51
A32120413 / 4 "3 / 4 "10.25 "6.5 "3 / 4 "10.25 "3 / 4 "€160.11
D31120323 / 4 "3 / 4 "8"63 / 4 "8"3 / 4 "€224.30
C31060323 / 8 "3 / 8 "8"3.5 "3 / 8 "8"3 / 8 "€83.95
C31060483 / 8 "3 / 8 "12 "3.5 "3 / 8 "12 "3 / 8 "€112.59
E32060203 / 8 "3 / 8 "5"3.5 "3 / 8 "5"3 / 8 "€90.09
F32100305 / 8 "27 / 40 "7.5 "527 / 40 "7.5 "27 / 40 "€177.52
C31100485 / 8 "27 / 40 "12 "5-27 / 40 "27 / 40 "12 "27 / 40 "€235.80
G31100325 / 8 "27 / 40 "8"5-27 / 40 "27 / 40 "8"27 / 40 "€131.51
H32140477 / 8 "7 / 8 "11.75 "7.5 "7 / 8 "11.75 "7 / 8 "€130.10
MKT FASTENING -

Üveg kapszula

StílusModellHorgony Dia.Konténer méreteFúró méretHosszMin. BeágyazásRod Dia.MenetmélységMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A321600011 "x 11-3 / 4"1 1 / 8 "11 3 / 48 1 / 2 "111 3 / 4 "1mm€62.84
B32060003 / 8 "3/8 x 5 "7 / 16 "5"3 1 / 2 "3 / 8 "5"3 / 8 "€35.57
C32140007 / 8 "7/8" x 11-3/4"1"11 3 / 47 1 / 2 "7 / 8 "11 3 / 4 "7 / 8 "€54.25
RED HEAD -

Horgony esernyő, 20Pk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HBU-38AE4AKD€215.13
RED HEAD -

Rögzítő ragasztó, akril

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A7P-28CG8YQP€135.15
SIMPSON STRONG-TIE -

Strukturális rögzítő ragasztó, 8.5 uncia

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SET-XP10-GAH3KWT€96.77
SIMPSON STRONG-TIE -

Strukturális rögzítő ragasztó, 22 uncia

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ET-HP22-GAH3KWU€122.16
MKT FASTENING -

Rögzítő ragasztó, akril

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7620010GCG8YAQ€55.22
RED HEAD -

Rögzítő ragasztó, akril

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A7P-10CG8YQN€82.42

Ragasztó horgonyok

A ragasztóhorgonyok a meglévő beton- és falazatalapanyagok rögzítésére szolgálnak. Ezek a horgonyok éles menetekkel rendelkeznek a beton vagy gipszkarton felületekbe való fúráshoz, és biztonságos tartást biztosítanak.

Gyakran ismételt kérdések

Hol használják a ragasztós rögzítő csatlakozásokat?

  • A beton-beton kapcsolatokat hidak szélesítésére, megerősítésére vagy javítására használják. Repülőtéri kifutókhoz is alkalmasak.
  • A fém-beton rögzítést az ütések elleni védelemre vagy a nagy szél ellenállására használják. Hasznosak korlátokhoz, oszlopokhoz és villanyoszlopokhoz. A fej feletti vagy út menti jelzések, valamint a víz- és szennyvízprojektek fém-beton rögzítéseket használnak

Milyen tényezőkre kell ügyelni egy ragasztós rögzítési rendszernél?

  • A beton hőmérséklete a beépítéskor
  • A beton nedvességtartalma beépítéskor
  • A furat fúrása és előkészítése.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?