Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON STRONG-TIE SET-XP10-G szerkezeti rögzítő ragasztó, 8.5 uncia | AH3KWT 32PK56

SIMPSON STRONG-TIE SET-XP10-G szerkezeti rögzítő ragasztó, 8.5 uncia

Raktáron
Tétel: AH3KWT Modell: SET-XP10-GKereszthivatkozás: 32PK56
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
€96.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti rögzítő ragasztó
Ragasztó típusEpoxi horgony ragasztó
Konténer mérete8.5 oz.
konténer típusPatron
Keményedési idő72 óra. vagy kevesebb
Keverési arány10:1
Temp. Hatótávolság50 fok 110 fokig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5988
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Keverési lépések: A gyantát és a keményítőt egyidejűleg adagoljuk és keverjük a keverőfúvókán keresztül
    • Jellemzők: SET-XP(R) 1:1 kétkomponensű, nagy szilárdanyag-tartalmú, epoxi alapú rögzítő ragasztó, optimális teljesítményt nyújt repedezett és nem repedezett betonon egyaránt, a SET-XP(R) ragasztó kékeszöld színű, hogy legyen Nagy teljesítményű ragasztóként azonosították a kedvezőtlen körülmények között
    • Almárka: Simpson Strong-Tie Anchor Systems

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE SET-XP10-G szerkezeti rögzítő ragasztó, 8.5 uncia
€96.76 /Mértékegység