Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 305162I epoxi horgony, belső menetes, 5/16-18 menetméret | AF7HKM 21DC06

MKT FASTENING 305162I epoxi horgony, belső menetes, 5/16-18 menetméret

Raktáron
Tétel: AF7HKM Modell: 305162IKereszthivatkozás: 21DC06

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€9.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEpoxi markolatú horgony
Fúró méret1 / 2 "
Hossz2.75 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Beágyazás2.625 "
Min. Lyukmélység2-3 / 4 "
Rod Dia.5 / 16 "
Menetmélység3 / 4 "
Menetméret5 / 16-18
típusBelső menetes
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7272

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Rezgésálló, jobb szélhez vagy közeli telepítésekhez, mint mechanikus rögzítéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 305162I epoxi horgony, belső menetes, 5/16-18 menetméret
€9.30 /Mértékegység