Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 305861I epoxi horgony, belső menetes, 5/8-11 menetméret | AF7HKQ 21DC09

MKT FASTENING 305861I epoxi horgony, belső menetes, 5/8-11 menetméret

Raktáron
Tétel: AF7HKQ Modell: 305861IKereszthivatkozás: 21DC09

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€60.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEpoxi markolatú horgony
Fúró méret1"
Hossz6.25 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Beágyazás6.125 "
Min. Lyukmélység6-1 / 4 "
Rod Dia.5 / 8 "
Menetmélység1.5 "
Menetméret5 / 8-11
típusBelső menetes
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)32148

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Rezgésálló, jobb szélhez vagy közeli telepítésekhez, mint mechanikus rögzítéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 305861I epoxi horgony, belső menetes, 5/8-11 menetméret
€60.27 /Mértékegység