Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 3212041 Csavaros szerelvény, 3/4 hüvelykes horgony átm., 10-1/4 hüvelyk hosszúság, 6 db | AC6NGK 35T295

MKT FASTENING 3212041 csapszerelvény, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 10-1/4 hüvelyk hosszúság, 6 pk

Raktáron
Tétel: AC6NGK Típus: 3212041Kereszthivatkozás: 35T295

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€160.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStud Assembly
Horgony Dia.3 / 4 "
Fúró méret3 / 4 "
Hossz10.25 "
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás6.5 "
Min. Lyukmélység6-1 / 2 "
Rod Dia.3 / 4 "
Menetmélység10.25 "
Menetméret3 / 4 "
típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.11
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7316000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Menetes rúd / csap szerelvény

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3212041 csapszerelvény, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 10-1/4 hüvelyk hosszúság, 6 pk
€160.11 /csomag