Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 301415I Epoxy Anchor, Internal Threaded, 1/4-20 Thread Size | AF7HKF 21DC05

MKT FASTENING 301415I epoxi horgony, belső menetes, 1/4-20 menetméret

Raktáron
Tétel: AF7HKF Modell: 301415IKereszthivatkozás: 21DC05

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€14.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEpoxi markolatú horgony
Fúró méret3 / 8 "
Hossz1.625 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Beágyazás1.625 "
Min. Lyukmélység1-5 / 8 "
Rod Dia.1 / 4 "
Menetmélység1 / 2 "
Menetméret1 / 4-20
típusBelső menetes
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3344

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Rezgésálló, jobb szélhez vagy közeli telepítésekhez, mint mechanikus rögzítéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 301415I epoxi horgony, belső menetes, 1/4-20 menetméret
€14.08 /Mértékegység