Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 3208025 Stud Assembly, 1/2 Inch Anchor Dia., 6-1/4 Inch Length, 10Pk | AC6NGH 35T293

MKT FASTENING 3208025 csapszerelvény, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 6-1/4 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AC6NGH Típus: 3208025Kereszthivatkozás: 35T293

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€130.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStud Assembly
Horgony Dia.1 / 2 "
Fúró méret1 / 2 "
Hossz6.25 "
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás4.5 "
Min. Lyukmélység4-1 / 2 "
Rod Dia.1 / 2 "
Menetmélység6.25 "
Menetméret1 / 2 "
típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7316000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Menetes rúd / csap szerelvény

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3208025 csapszerelvény, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 6-1/4 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€130.40 /csomag