Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 3206020 Csavaros szerelvény, 3/8 hüvelykes horgony átm., 5 hüvelyk hosszúság, 10 db | AC6NGG 35T292

MKT FASTENING 3206020 csapszerelvény, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 5 hüvelyk hosszúság, 10 db

Raktáron
Tétel: AC6NGG Típus: 3206020Kereszthivatkozás: 35T292

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€90.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStud Assembly
Horgony Dia.3 / 8 "
Fúró méret3 / 8 "
Hossz5"
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás3.5 "
Min. Lyukmélység3-1 / 2 "
Rod Dia.3 / 8 "
Menetmélység5"
Menetméret3 / 8 "
típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7316000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Menetes rúd / csap szerelvény

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3206020 csapszerelvény, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 5 hüvelyk hosszúság, 10 db
€90.08 /csomag