Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 3214000 üvegkapszula, 11-3/4 hüvelyk hosszú, poliészter gyanta, 7/8 hüvelykes menet, 6PK | CG8YAG 35T289

MKT FASTENING 3214000 üvegkapszula, 11-3/4 hüvelyk hosszú, poliészter gyanta, 7/8 hüvelykes menet, 6PK

Raktáron
Tétel: CG8YAG Típus: 3214000Kereszthivatkozás: 35T289

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€54.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapszula
Horgony Dia.7 / 8 "
Keményedni kezd10 min
Konténer mérete7/8" x 11-3/4"
konténer típusÜveg kapszula
Keményedési idő10 min
Fúró méret1"
Hossz11 3 / 4
AnyagPoliészter gyanta
Min. Beágyazás7 1 / 2 "
Min. Lyukmélység7 1/2 hüvelyk
Keverési arány7:1
Rod Dia.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság23 fokozatok az 95 fokig
Menetmélység11 3 / 4 "
Menetméret7 / 8 "
típusBepörgetés
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)31,580

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Származási országHollandia

Termék részletek:

    • Egypontos rögzítés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3214000 üvegkapszula, 11-3/4 hüvelyk hosszú, poliészter gyanta, 7/8 hüvelykes menet, 6PK
€54.26 /csomag