Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 3216000 üvegkapszula, 11-3/4 hüvelyk hosszú, poliészter gyanta, 1 hüvelykes menet, 6PK | CG8YAH 35T290

MKT FASTENING 3216000 üvegkapszula, 11-3/4 hüvelyk hosszú, poliésztergyanta, 1 hüvelykes menet, 6PK

Raktáron
Tétel: CG8YAH Típus: 3216000Kereszthivatkozás: 35T290

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€62.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapszula
Horgony Dia.1
Keményedni kezd10 min
Konténer mérete1 "x 11-3 / 4"
konténer típusÜveg kapszula
Keményedési idő10 min
Fúró méret1 1 / 8 "
Hossz11 3 / 4
AnyagPoliészter gyanta
Min. Beágyazás8 1 / 2 "
Min. Lyukmélység8 1/2 hüvelyk
Keverési arány7:1
Rod Dia.1
Temp. Hatótávolság23 fokozatok az 95 fokig
Menetmélység11 3 / 4 "
Menetméret1mm
típusBepörgetés
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)43,090

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Származási országHollandia

Termék részletek:

    • Egypontos rögzítés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3216000 üvegkapszula, 11-3/4 hüvelyk hosszú, poliésztergyanta, 1 hüvelykes menet, 6PK
€62.85 /csomag