Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 301233I Epoxy Anchor, Internal Threaded, 1/2-13 Thread Size | AF7HKP 21DC08

MKT FASTENING 301233I epoxi horgony, belső menetes, 1/2-13 menetméret

Raktáron
Tétel: AF7HKP Modell: 301233IKereszthivatkozás: 21DC08

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€31.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEpoxi markolatú horgony
Fúró méret3 / 4 "
Hossz4.125 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Beágyazás4"
Min. Lyukmélység4-1 / 8 "
Rod Dia.1 / 2 "
Menetmélység1"
Menetméret1 / 2-13
típusBelső menetes
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15673

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Rezgésálló, jobb szélhez vagy közeli telepítésekhez, mint mechanikus rögzítéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 301233I epoxi horgony, belső menetes, 1/2-13 menetméret
€31.86 /Mértékegység