Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 303830I epoxi horgony, belső menetes, 3/8-16 menetméret | AF7HKN 21DC07

MKT FASTENING 303830I epoxi horgony, belső menetes, 3/8-16 menetméret

Raktáron
Tétel: AF7HKN Modell: 303830IKereszthivatkozás: 21DC07

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEpoxi markolatú horgony
Fúró méret9 / 16 "
Hossz3.25 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Beágyazás3.125 "
Min. Lyukmélység3-1 / 4 "
Rod Dia.3 / 8 "
Menetmélység1"
Menetméret3 / 8-16
típusBelső menetes
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9255

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7316000000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Rezgésálló, jobb szélhez vagy közeli telepítésekhez, mint mechanikus rögzítéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 303830I epoxi horgony, belső menetes, 3/8-16 menetméret
€10.77 /Mértékegység