Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 3206000 üvegkapszula, 5 hüvelyk hosszú, poliészter gyanta, 3/8 hüvelykes menet, 10 PK | CG8YAC 35T288

MKT FASTENING 3206000 üvegkapszula, 5 hüvelyk hosszú, poliészter gyanta, 3/8 hüvelykes menet, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8YAC Típus: 3206000Kereszthivatkozás: 35T288

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€35.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapszula
Horgony Dia.3 / 8 "
Keményedni kezd10 min
Konténer mérete3/8 x 5 "
konténer típusÜveg kapszula
Keményedési idő10 min
Fúró méret7 / 16 "
Hossz5"
AnyagPoliészter gyanta
Min. Beágyazás3 1 / 2 "
Min. Lyukmélység3 1/2 hüvelyk
Keverési arány7:1
Rod Dia.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság23 fokozatok az 95 fokig
Menetmélység5"
Menetméret3 / 8 "
típusBepörgetés
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7,800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Származási országHollandia

Termék részletek:

    • Egypontos rögzítés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3206000 üvegkapszula, 5 hüvelyk hosszú, poliészter gyanta, 3/8 hüvelykes menet, 10 PK
€35.57 /csomag