Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 3110032 Csavaros szerelvény, 5/8 hüvelykes horgony átm., 8 hüvelyk hosszúság, 10 db | AC6NGR 35T303

MKT FASTENING 3110032 csapszerelvény, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 8 hüvelyk hosszúság, 10 db

Raktáron
Tétel: AC6NGR Típus: 3110032Kereszthivatkozás: 35T303

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€131.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStud Assembly
Horgony Dia.5 / 8 "
Fúró méret27 / 40 "
Hossz8"
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás5-27 / 40 "
Min. Lyukmélység5-27 / 40 "
Rod Dia.27 / 40 "
Menetmélység8"
Menetméret27 / 40 "
típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.63
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7316000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Menetes rúd / csap szerelvény

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3110032 csapszerelvény, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 8 hüvelyk hosszúság, 10 db
€131.50 /csomag