MKT RÖGZÍTÉS 3214047 Csavaros szerelvény, 7/8 hüvelykes horgony átm., 11-3/4 hüvelyk hosszúság, 6 db | AC6NGL 35T296

MKT FASTENING 3214047 csapszerelvény, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 11-3/4 hüvelyk hosszúság, 6 pk

Raktáron
Tétel: AC6NGL Típus: 3214047Kereszthivatkozás: 35T296

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€116.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStud Assembly
Horgony Dia.7 / 8 "
Fúró méret7 / 8 "
Hossz11.75 "
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás7.5 "
Min. Lyukmélység7-1 / 2 "
Rod Dia.7 / 8 "
Menetmélység11.75 "
Menetméret7 / 8 "
típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.112
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7316000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Menetes rúd / csap szerelvény

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3214047 csapszerelvény, 7/8 hüvelykes horgony átmérő, 11-3/4 hüvelyk hosszúság, 6 pk
€116.98 /csomag