Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 3106048 Csavaros szerelvény, 3/8 hüvelykes horgony átm., 12 hüvelyk hosszúság, 10 db | AC6NGP 35T299

MKT FASTENING 3106048 csapszerelvény, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 12 hüvelyk hosszúság, 10 db

Raktáron
Tétel: AC6NGP Típus: 3106048Kereszthivatkozás: 35T299

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€112.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStud Assembly
Horgony Dia.3 / 8 "
Fúró méret3 / 8 "
Hossz12 "
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás3.5 "
Min. Lyukmélység3-1 / 2 "
Rod Dia.3 / 8 "
Menetmélység12 "
Menetméret3 / 8 "
típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.86
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7316000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Menetes rúd / csap szerelvény

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 3106048 csapszerelvény, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 12 hüvelyk hosszúság, 10 db
€112.59 /csomag