Pry bárkaros babák

Szűrő

A feszítőkaros babák fából vagy acélból készült hosszú fogantyúval rendelkeznek, alul görgős kerekekkel. Kiválóan alkalmasak rakományok emelésére és mozgatására raktári dokkokon, mivel kiegyensúlyozzák a megrakott súlyt.
FAIRBANKS -

Pry bár kar Dolly, fa fogantyú

StílusModellTerhelhetőségTeljes hosszKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
AE-60-IW3500 font60 "Félacél sima furattal€566.13
BE-60-RT3500 font60 "Gumi öntöttvas€566.13
AE-72-IW4250 font72 "Félacél sima furattal€602.60
ajánlatkérés
BE-72-RT4250 font72 "Gumi öntöttvas€602.60
ajánlatkérés
AE-84-IW5000 font84 "Félacél sima furattal€335.24
ajánlatkérés
BE-84-RT5000 font84 "Gumi öntöttvas€692.95
ajánlatkérés
APPROVED VENDOR -

Pry rúd Dolly, acél fogantyú

A pry rudas karabélyegek acélból készülnek, és egy speciális orrlemezzel rendelkeznek, amely segít nehéz gépek, berendezések, raklapok és rakományok emelésében és kivágásában. Ezek a babák raktárakban is alkalmasak rakomány emelésére és kiegyensúlyozására. Poli-acél kettős kerekekkel és hosszú fogantyúval rendelkeznek, hogy a nehéz tehereket szabálytalan felületeken könnyen szállítsák. Ezek a nagy teherbírású prybar karos babák biztonságosan képesek akár 5000 lb terhelés megemelésére, 60, 72 és 84 hüvelykes változatokban kaphatók.

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A29AK5360 "€370.43
A29AK5472 "€399.22
ajánlatkérés
A29AK5584 "€433.13
ajánlatkérés
VESTIL -

PLB sorozatú Pry-Lever rudak

StílusModellEmelési magasság max.Rúd hosszaKapacitásAnyagOrrlap hosszaSzélességszínekMélységÁr (ÁFA nélkül)
APLB / S-55 1 / 2 "59 7 / 16 "5000 lbs.Acél3 1 / 2 "11.62 "Kék13.25 "€341.28
BPLB / S-65 1 / 2 "71 7 / 16 "5000 lbs.Acél3 1 / 2 "11.62 "Kék13.25 "€391.36
ajánlatkérés
CPLB / S-75 1 / 2 "83 7 / 16 "5000 lbs.Acél3 1 / 2 "11.62 "Kék13.25 "€413.84
ajánlatkérés
DPLB-78"84 "4250 lbs.Wood3 1 / 8 "12.12 "barna7.9375 "€398.24
ajánlatkérés
EPLB-58"60 "4250 lbs.Wood3 1 / 8 "12.12 "barna7.9375 "€363.78
FPLB-68"72 "4250 lbs.Wood3 1 / 8 "12.12 "barna7.9375 "€381.03
ajánlatkérés

Pry bárkaros babák

A Pry Bar Lever Dollie-k hosszú, fából vagy acélból készült fogantyúval rendelkeznek, alul görgős kerekekkel. Kiválóan alkalmasak rakományok emelésére és mozgatására raktári dokkon, mivel kiegyensúlyozzák a megrakott súlyt

Gyakran ismételt kérdések

Mire használják a gördülőfejű kifeszítő rudakat?

A gördülőfejes kifeszítő rudak gurulófejű horogvéggel rendelkeznek. Ezek a rudak biztosítják a tárgyak hatékony szétszedéséhez szükséges erőt. Használhatók furatok igazítására vagy a gép alkatrészeinek pozicionálására is a pontos összeszerelés érdekében.

Mi a különbség a feszítővas és a feszítővas között?

A feszítőrudak általában vékonyabbak és laposabbak, mint a feszítővasak, így ideálisak bonyolult feladatokhoz.

Mi a különbség a roncsrúd és a feszítőrúd között?

A fő különbség a feszítőrúd és a rombolórúd között a feladatuk összetettsége. A feszítőrúd jellemzően laposabb és vékonyabb, mint egy roncsrúd, így ideális a bonyolultabb feladatokhoz.

Melyik eszközt nem lehet soha használni feszítőrúdként?

A csavarhúzók soha nem használhatók feszítőrúdként.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?