Dugószelepek

Szűrő

WEATHERHEAD -

Több elzáró szelep

StílusModellTeljes magasságCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A67073.5 "3 / 8 "€64.08
A67473.5 "1 / 4 "€97.89
A67484.5 "1 / 4 "€82.23
A67084.5 "3 / 8 "€113.44
PARKER -

Sárgaréz dugószelepek, 250 PSIG üzemi nyomás

A Parker dugós szelepek alkalmasak a víz áramlásának szabályozására hengeres vagy kúpos dugók segítségével, amelyek lehetővé teszik a sima folyadékátadást nyitott szelepek esetén. Ezek a sárgaréz dugók rozsdamentes acél ütközőcsappal vannak integrálva, hogy pozitív ütközést biztosítsanak a teljes lezáráshoz, és négyszeres nitril O-gyűrűk (a száron vannak) a szivárgásmentes működés érdekében. Válasszon ezeknek a dugós szelepeknek a széles kínálatából, amelyek anya x anya, anya x apa és apa x apa típusú csőváltozatban állnak rendelkezésre.

StílusModellStílusMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
APV609-2Női cső női cső1 / 8 "€48.38
ajánlatkérés
APV609-4Női cső női cső1 / 4 "€50.46
ajánlatkérés
BPV608-2Női cső a férfi csőhöz1 / 8 "€48.38
ajánlatkérés
BPV608-4Női cső a férfi csőhöz1 / 4 "€50.46
ajánlatkérés
CPV607-4Férfi pipa1 / 4 "€50.46
ajánlatkérés
CPV607-2Férfi pipa1 / 8 "€48.38
ajánlatkérés
VAL-MATIC -

Dugószelep

A Val-matic dugós szelepeket árnyékolt szennyvízzel, ivóvíz / nyersvíz és nem koptató szuszpenziókkal való használatra tervezték öntözés, temetkezési szolgáltatások és függőleges fel / le áramlású rendszerek esetében. Ezeknek a Val-Matic dugaszelepeknek a tengelye és tömítő rendszere csomagolás túlterhelés elleni védelemmel (POP) rendelkezik a csomagolóanyag túlzott meghúzásának megakadályozása és a csomagolás élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ezek a szelepek karos működtetésűek, és tartalmazzák a víz típusú tömítést, amely cserélhető és térben állítható. Képesek elviselni a 175 psi nyomást és megfelelnek az ASTM A126 B osztályú szabványoknak. Válasszon a Val-Matic dugaszelepek széles választékából, amelyek FNPT-ben kaphatók és karimás csatlakozással Raptor Supplies.

StílusModellTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaFogantyú típusaCsavarok számaTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A5800.75RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€352.94
A5801RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "3.125 "1"€362.03
A5801.25RLT37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.25 "€409.01
A5801.5RTL37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.5 "€449.90
A5800.5RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€339.30
A5802RTL150FNPTKar működött-7.13 "5.25 "2"€496.84
B5825 RN240karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "7.5 "2.5 "€1,042.19
B5803 RN320karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "8"3"-
ajánlatkérés
B5804 RN570karimásKözvetlen anya működtetve816.5 "9"4"-
ajánlatkérés
B5806 RN1200karimásKözvetlen anya működtetve819.375 "10.5 "6"-
ajánlatkérés
B5808 RN2070karimásKözvetlen anya működtetve822.63 "11.5 "8"-
ajánlatkérés
PARKER -

MV-14 sorozat, Stopcock

StílusModellKapcsolat típusaTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AMV-14-003Tömörítés3 5 / 16 "1 / 4 "€260.72
AMV-14-018Tömörítés2 9 / 16 "1 / 8 "€272.27
BMV-14-007Fellobbanás3.375 "1 / 4 "€319.61
CMV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "€248.62
PARKER -

Földdugó elzáró csapszelepek

A Parker földelő dugó elzáró csapszelepei alkalmasak az áramlás szabályozására a lefolyóvezetékekben folyamat automatizáláshoz, autómosáshoz, csomagoláshoz és megmunkáláshoz. Ezek a szelepek ideálisak alacsony nyomású műveletekhez, és kovácsolt sárgaréz szerkezetűek a nagy kopásállóság és tartós működés érdekében. Külső és belső ülésekkel és fém-fém tömítéssel rendelkeznek a szivárgások megelőzésére. Válasszon a földzáró elzárócsapok széles választékából, amelyek 1/8 és 1/4 hüvelykes csőméretekhez kaphatók.

StílusModellCsőméretAlakStílusMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
ADC601-41 / 4 "Férfi cső a leeresztéshezFérfi pipa1 / 4 "€30.49
BV402P-4-41 / 4 "Női cső a férfi csőhözNői cső1 / 4 "€45.12
BV402P-2-21 / 8 "Női cső a férfi csőhözNői cső1 / 8 "€35.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Sárgaréz földdugaszelepek

Az Anderson Metals földdugós szelepei folyadékáramlás szabályozására alkalmasak hűtési, repülési, élelmiszer- és italipari, vegyipari és vízellátási alkalmazásokban. Ezek a dugós szelepek sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, karral működtetett fogantyúval, hogy ellenálljanak a folyadékokkal szembeni reakciónak, miközben biztosítják a könnyű kezelhetőséget és a szivárgásmentes tömítést. Válasszon a sárgaréz dugós szelepek széles skálájából, amelyek akár 30 psi nyomást is képesek ellenállni, és rendelkezésre állnak fáklyás, kompressziós, FNPT x FNPT és MNPT x FNPT csatlakozási lehetőségekkel Raptor Supplies.

StílusModellKapcsolat típusaTeljes magasságTeljes hosszCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AA6769Tömörítés1.875 "2.125 "-1 / 4 "€49.45
AA6779Tömörítés1.875 "2.25 "-3 / 8 "€56.39
BA6754Tömörítés1.875 "2.187 "-1 / 4 "€51.36
BA6759Tömörítés1.875 "2.25 "-5 / 16 "€46.90
AA6774Tömörítés1.875 "2.187 "-5 / 16 "€42.69
BA694Tömörítés1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€33.30
BA6764Tömörítés1.875 "2.375 "-3 / 8 "€53.17
BA664Tömörítés1.875 "2.187 "-5 / 16 "€44.72
C6719Fellobbanás1.875 "1.875 "-1 / 4 "€33.92
C6724Fellobbanás1.875 "1.875 "-5 / 16 "€52.77
C6729Fellobbanás2"2"-3 / 8 "€43.44
D6804FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-€25.63
D6809FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-€28.63
E6824MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-€25.44
E6829MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-€60.17
F6828MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-€83.22
PARKER -

Dugószelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A4F-PR4-BNT-B€232.49
A8F-PR6-VT-SS€431.78
A4F-PR4-VT-SS€228.10
A8F-PR6-BNT-B€374.91
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A67491 / 4 "€79.49
A67093 / 8 "€118.62
APPROVED VENDOR -

Földdugó szelep 45 fokos 1/8 hüvelykes sárgaréz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
537AB3XAJ€36.23
EATON -

Nptf anya Nptf női teherautó-leállító dugasz anya csőréz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
W20332AB3XAW€40.93
RUBBERFAB -

Tömítés és öntőcsap F - M Luer

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ACC-T-202BAC7MKL€340.92
BANJO FITTINGS -

Szellőződugó Epdm tömítéssel, 2 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TL6531BW8QRY€26.43
CHERNE -

Muni-Ball, 6-8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
265068CQ8RPG€671.27
VULCAN HART -

Lehúzó szelep, 10.5 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
00-857445-00001AP4TTL€2,576.92
Lásd a részleteket

Dugószelepek

A dugaszelepek hengeres vagy kúpos dugókkal vannak kialakítva, amelyek forognak a szeleptest belsejében, és lehetővé teszik a folyadék számára, hogy a dugón átmenő, oldalsó csatornákon átmenjen. Raptor Supplies az Anderson fémek széles választékát kínálja, Eaton, Parker, Rubberfab, Val-Matic és Weatherhead csatlakozók. Val-Matic a dugattyús szelepek masszív öntöttvasból készülnek, hegesztett nikkel üléssel és tartósan kenett csapágyakkal, hogy csökkentse a dugó súrlódását és meghibásodását. Ezek a szelepek tengely- és tömítőrendszerrel rendelkeznek, amelyek biztosítják a túlterhelés elleni védelmet (POP), miközben megakadályozzák a túlzott meghúzást és meghosszabbítják a csapágy élettartamát a terepi beállítások során. Emellett pozitív elzárást, kopásállóságot és sima áramvonalas áramlást kínálnak a nagy szilárd részecskék eltömődésének lehetővé tétele érdekében. Parker a dugaszelepek nagy áramlási kapacitással és negyed fordulattal működnek, kompakt kivitelben, akár 3000 PSI nyomásig. Ezek az egységek nitril / fluor-szénhidrogén / etilén-propilén (EPR és EPDM) gumi üléseket és tömítéseket tartalmaznak a közegek kompatibilitásához és a különböző hőmérsékleti tartományokban zökkenőmentesen működnek. A-LOK (R) és CPI (R) csatlakozási opciókban állnak rendelkezésre, a telepítés torzulása nélkül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?