Mágnestekercs csatlakozók

Szűrő

NUMATICS -

Csatlakozó tekercs 22mm

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A230-365 24V24 VDC€46.80
B230-364 fekete 12 vég24V és 220V között€19.42
C230-363 szürke 14 vég24V és 220V között€19.42
A230-366 110V110V€46.15
A230-367 220V220V€46.80
SPEEDAIRE -

DIN 436050A mágnestekercs csatlakozók

A mágnesszelep csatlakozókat nyomáskapcsolók és mágnesszelepek csatlakoztatására tervezték. Ezeket a mágnesszelep-csatlakozókat általában környezetbarát csatlakozódobozokként használják. Kompatibilisek bármely DIN B típusú (22 mm) vagy DIN 435060A (30 mm) tekerccsel. Válasszon a szelepcsatlakozók széles választékából, amelyek 120 VAC és 24 VDC névleges feszültséggel kaphatók.

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A3FFZ124 VDC€90.40
A3FFZ2120 VAC€90.40
SPEEDAIRE -

Mágnestekercs csatlakozók, DIN típusú

A mágnesszelep csatlakozókat mágnesszelepek és nyomáskapcsolók csatlakoztatására gyártják. Ezek az ólomdugók öntött vezetékeket, vezetékeket és csatlakozókat tartalmaznak. Válasszon a szelepcsatlakozók széles választékából, amelyek 0.86 és 1.18 hüvelykes szélességben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMagasságHossztípusFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3FFZ71.18 "1.5 "DIN A típus24 VDC0.86 "€80.72
A3FFZ81.18 "1.5 "DIN B típus120 VAC0.86 "€80.72
B3FFZ622mm1.6 "DIN B típus24VDC / 120VAC1.18 "€40.69
PARKER -

Tekercs csatlakozó anya

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
APS294679BP24 VAC vagy DC€68.96
BPS2932BP24DC, 120AC€29.67
StílusModellÓlomhosszHosszÁr (ÁFA nélkül)
AND0306FBN000000072 "72 "€35.15
AND0315FBN0000000180 "180 "€57.54
ARO -

Mágnestekercs csatlakozók

StílusModellÓlomhosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ACSN-12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC€37.92
BCSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC€39.39
CCDW-30--€42.75
ajánlatkérés
DCSN6--€29.73
ajánlatkérés
ECHL6-024--€90.00
ajánlatkérés
FCHW6--€53.41
ajánlatkérés
GCHL6-120--€88.51
ajánlatkérés
HCDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC€43.31
ICHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC€62.56
JCHL-02436 "24 VDC€88.30
KCHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC és 240VAC€53.84
JCHL-12036 "120 VAC€88.89
IFM -

Mágnestekercs csatlakozók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AE12224fény€31.87
BE10058Huzal€31.87
SPEEDAIRE -

Csatlakozó Din 436050a dugaszolható

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3FFY9AC9BGX€50.17
PARKER -

Tekercs csatlakozó anya

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CB-M12-4P-2MAC9AXM€244.65
SMC VALVES -

Mágnestekercs csatlakozó dugaszolható

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SY100-30-4AAF7RGE€7.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?