Biztonsági riasztások és figyelmeztetések

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Hirdetések Outalarm kapacitív szondával, 60 hüvelyk hosszúsággal
Cikkszám: BX6UKU
Modell: A100C60A
€2,755.50 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Anti-Ligature ajtóriasztó készlet, porszórt, piezo, kézi leállítás, jobb oldali fordított
Cikkszám: CU2LAT
Modell: LISA-KIT3642-DUAL-RHR
€6,464.55 /Mértékegység
Kosárba
Audible Signal Horn, 110 Db At 1m, 3.3 Khz Tone Frequency, Selectable Tone, 115-230 VAC
Cikkszám: CV6TAM
Modell: 16170060
€185.42 /Mértékegység
Kosárba
Robbanásbiztos csengő, vibráló, 10 hüvelykes, 240 VAC
Cikkszám: CF4NBB
Modell: 340EX-10R5
Lásd a részleteket
Robbanásbiztos csengő, vibráló, 6 hüvelykes, 240 VAC
Cikkszám: CF4NBC
Modell: 340EX-6R5
Lásd a részleteket
Tűzriasztó rendszer
EDWARDS SIGNALING

Tűzriasztó rendszer

Cikkszám: CF4PNA
Modell: FX-1000
Lásd a részleteket
Mini kürt piros
SYSTEM SENSOR

Mini kürt piros

Cikkszám: AF7JQD
Modell: MHR
€30.57 /Mértékegység
Kosárba
Motion Alert adó hangvevővel, vezeték nélküli, 3V lítium
Cikkszám: CN2TFN
Modell: STI-V34760
€185.23 /Mértékegység
Kosárba
Strobe fali tartó piros L 4 1/2 In
Cikkszám: AA9RQR
Modell: EG1R-VM
Kosárba
Forgó tartókonzol
Cikkszám: CT3XVF
Modell: SVLBKT
€25.64 /Mértékegység
Kosárba
Rezgő csengő, 8 hüvelykes méret, tűzjelző
Cikkszám: AA8AJP
Modell: 438D-8N5-R
€155.52 /Mértékegység
Kosárba
Wall Red Lens, Glass, Red, Wall, 1 Inch Size Dp In, 1 Inch Length In, 1 Inch Height In
Cikkszám: CU4XYY
Modell: LENS-R2
€19.38 /Mértékegység
Kosárba
12...4445

Biztonsági riasztások és figyelmeztetések

A biztonsági riasztások és figyelmeztetések olyan rendszerek, amelyeket arra terveztek, hogy figyelmeztessék az egyéneket vagy a hatóságokat a lehetséges biztonsági fenyegetésekről vagy megsértésekről. Kulcsfontosságú szerepet játszanak a gyártóüzemekben, raktárakban és kereskedelmi munkaterületeken dolgozó szakemberek védelmében. Ezek a riasztók észlelik az illetéktelen behatolást, betöréseket, tüzet, szén-monoxid-szivárgást vagy vészhelyzeteket. Kioldásuk után hangos szirénákat bocsátanak ki, jeleket küldenek a megfigyelőközpontoknak, vagy értesítik a segélyszolgálatokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?