Cső alakú szerszámgép lámpák

Szűrő

O.C. WHITE COMPANY -

Lineáris szerszámgép lámpák

StílusModellLumensFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
ALED-1936-UTL3000100-240 VAC38€1,292.40
BLED-1936-120V3200100-240 VAC38€1,678.60
CLED-1936-24V320024 VDC38€1,590.89
DLED-1936-3-24V960024 VDC114-
ajánlatkérés
DLED-1936-3-120V9600100-240 VAC114-
ajánlatkérés
StílusModell
A1301100024
ajánlatkérés
A1301100025
ajánlatkérés
WALDMANN -

Lineáris szerszámgép lámpák

StílusModellLumensTeljes hosszWattsÁr (ÁFA nélkül)
A113051000-0058058234014.5 "15€932.32
B113079000-0058066944431.1 "20€1,264.31
C113059000-0058060650620.1 "21€1,009.92
D113067000-0058063350622.2 "21€1,179.41
E113083000-0058068459742.1 "26€1,437.00
F113075000-0058065765725.6 "27€1,202.02
StílusModellVezetékhosszFöldgömb anyagaHossz
A130108014815 ft.Polikarbonát31.45 "
ajánlatkérés
A130108011915 ft.butirát21.75 "
ajánlatkérés
A130108014615 ft.Polikarbonát31.45 "
ajánlatkérés
A130108014215 ft.Polikarbonát21.75 "
ajánlatkérés
A130108012115 ft.butirát21.75 "
ajánlatkérés
A130108012015 ft.butirát21.75 "
ajánlatkérés
A130108014125 ft.Polikarbonát21.75 "
ajánlatkérés
WALDMANN -

Szerszámgép

StílusModellTeljes hosszCsőanyagtípusWattsÁr (ÁFA nélkül)
A12810090040.6 "AkrilAkril17€1,586.12
A12811090052.6 "AkrilAkril25-
ajánlatkérés
B138491001-0048884167.4 "ÜvegÜveg108-
ajánlatkérés
WALDMANN -

LED cső alakú szerszámgéplámpa, 14.4 hüvelykes, 10.5 W

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
113162M20CH6HQN€720.58
Lásd a részleteket
WOODHEAD -

Mágnesre szerelhető géplámpa, cserevédőgyűrű, 20 W halogén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1301120038CH2EBG-
ajánlatkérés

Cső alakú szerszámgép lámpák

A cső alakú szerszámgép -lámpák megvilágítást nyújtanak a géptérben a karbantartási és javítási műveletekhez. Raptor Supplies a. hivatalos forgalmazója Waldmann, OC White Company és Elektromos szerszámgép lámpái. Egyes modellek IP67 besorolású burkolattal rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a víz, a hűtőfolyadékok, a törmelék és a kenőanyagok károsítsák az egységet, valamint a beépített elektronikus előtét a villódzásmentes megvilágítást kritikus alkalmazásokban. Válasszon a fluoreszkáló és LED cső alakú lámpák széles választékából, amelyek 340 - 9600 lumen kimeneten érhetők el Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?