GRAINGER Vakszegecs, 5052 alumínium süllyesztett fejjel


Szűrő
StílusModelltest anyagaFúró méretFokozatGrip tartományFej Dia.FejmagasságHead StyleLyuk méretÁr (ÁFA nélkül)
A
U34128.012.4446
-#30-0.189–0.378 ”0.207–0.233 ”0.031 "-0.129–0.133 ”€27.13
B
U34128.015.5355
-#20-0.126–0.315 ”0.268–0.294 ”0.04 "-0.160–0.164 ”€35.22
C
U33192.015.0058
-#20-0.376–0.500 ”0.268–0.294 ”0.04 "-0.160–0.164 ”€53.04
D
U33192.015.0053
-#20-0.126–0.187 ”0.268–0.294 ”0.04 "-0.160–0.164 ”€40.69
E
U33192.012.0048
-#30-0.376–0.500 ”0.207–0.233 ”0.031 "-0.129–0.133 ”€24.43
F
U33192.012.0046
-#30-0.313–0.375 ”0.207–0.233 ”0.031 "-0.129–0.133 ”€20.84
G
U33192.012.0042
-#30-0.063–0.125 ”0.207–0.233 ”0.031 "-0.129–0.133 ”€36.38
H
U34129.018.6668
-#11-0.315–0.500 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€38.58
I
U34129.018.6467
-#11-0.189–0.441 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€45.23
J
U34128.018.6769
-#11-0.378–0.563 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€59.30
K
U34128.018.6366
-#11-0.126–0.378 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€26.65
L
U34128.012.4244
-#30-0.063–0.252 ”0.207–0.233 ”0.031 "-0.129–0.133 ”€46.20
M
U33192.025.0086
-F-0.313–0.375 ”0.475–0.525 ”0.08 "-0.257–0.261 ”€18.72
N
U33192.018.0068
-#11-0.376–0.500 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€18.57
O
U34128.012.4143
-#30-0.039–0.189 ”0.207–0.233 ”0.031 "-0.129–0.133 ”€23.54
P
U33192.018.0064
-#11-0.188–0.250 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€20.50
Q
U33192.015.0054
-#20-0.188–0.250 ”0.268–0.294 ”0.04 "-0.160–0.164 ”€50.07
R
U34128.012.4345
-#30-0.126–0.315 ”0.207–0.233 ”0.031 "-0.129–0.133 ”€40.24
S
U33192.012.0044
-#30-0.188–0.250 ”0.207–0.233 ”0.031 "-0.129–0.133 ”€23.22
T
U33192.018.0063
-#11-0.126–0.187 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€26.57
U
U33192.018.0610
-#11-0.501–0.625 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€52.55
V
U33192.025.0084
-F-0.188–0.250 ”0.475–0.525 ”0.08 "-0.257–0.261 ”€32.60
W
U34129.018.6264
-#11-0.063–0.252 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€47.96
X
U33192.025.0088
-F-0.376–0.500 ”0.475–0.525 ”0.08 "-0.257–0.261 ”€37.96
Y
U33192.012.0043
-#30-0.126–0.187 ”0.207–0.233 ”0.031 "-0.129–0.133 ”€39.86
Z
U33192.012.0045
-#30-0.251–0.312 ”0.207–0.233 ”0.031 "-0.129–0.133 ”€22.34
A1
U33192.015.0056
-#20-0.313–0.375 ”0.268–0.294 ”0.04 "-0.160–0.164 ”€32.03
B1
U34128.018.6264
-#20-0.441–0.630 ”0.268–0.294 ”0.04 "-0.160–0.164 ”€17.20
C1
U34128.018.6467
-#11-0.189–0.441 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€23.33
D1
U34128.018.6668
-#11-0.315–0.500 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€48.88
E1
U33192.018.0066
-#11-0.313–0.375 ”0.335–0.361 ”0.05 "-0.192–0.196 ”€23.27
F1
U33620.015.0052
Alumínium#20190.063–0.125 ”0.296–0.328 ”0.051 "Süllyesztett0.160–0.164 ”€37.75
G1
U34121.015.0052
Alumínium#20190.063–0.125 ”0.296–0.328 ”0.05 "Kupolás0.160–0.164 ”€44.05
H1
U34140.018.0610
Acél#11300.501–0.625 ”0.335–0.361 ”0.053 "Süllyesztett0.192–0.196 ”€29.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?