Routerek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Ferde marófej, 6 mm-es vágási mélység, 60 fok. Ferde szög, alumínium
Cikkszám: CH9MUL
Modell: 7105010
€237.87 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ferde marófej, 6 mm vágási mélység, R4 ferde szög, keményfém
Cikkszám: CH9MVL
Modell: 7101230
€207.38 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Laminált keményfém maró 1/2 hüvelykben
Cikkszám: AA8BVH
Modell: 16Y531
€49.98 /Mértékegység
Kosárba
Tömör maró bit, gyémánt csiszolás, 1/4 hüvelyk, 3/4 hüvelyk, 2 1/2 hüvelyk, 1/4 hüvelykes szárátmérő
Cikkszám: CT6GNE
Modell: 415-2500
€35.81 /Mértékegység
Kosárba
Solid Router Bit, Diamond Cut, 1/4 In, 3/4 In, 2 1/2 In, 1/4 Inch Shank Dia, 415
Cikkszám: CT6GNF
Modell: 415-2501
€42.04 /Mértékegység
Kosárba
Solid Router Bit, Diamond Cut, 5/32 In, 9/16 In, 2 In, 3/16 Inch Shank Dia
Cikkszám: CT6GNP
Modell: 415-1562
€32.32 /Mértékegység
Kosárba
Tömör maró bit, spirális levágás, 1/4 hüvelyk, 3/4 hüvelyk, 3 hüvelyk, 60 fokos csavarszög
Cikkszám: CT6GTB
Modell: 20682516
€268.93 /Mértékegység
Kosárba
Solid Router Bit, Spiral Upcut, 1/4 In, 1 In, 2 1/2 In, 25 Degree Helix Angle
Cikkszám: CP6FHB
Modell: 75-102
€54.79 /Mértékegység
Kosárba
Szilárd útválasztó, kompressziós spirál, 1/2 hüvelykes, 1 1/8 hüvelykes, 3 hüvelykes, 30 fokos spirálszög
Cikkszám: CQ9NDB
Modell: C95540
€1,312.73 /Mértékegység
Kosárba
Masszív router, gyémánt csiszolású, 1/4 hüvelykes, 1 hüvelykes, 3 hüvelykes, 45 fokos csavarszög
Cikkszám: CQ9NEB
Modell: C95447
€56.84 /Mértékegység
Kosárba
Masszív router, gyémánt csiszolású, 3/8 hüvelykes, 1 hüvelykes, 2 1/2 hüvelykes, 45 fokos csavarszög
Cikkszám: CQ9NFW
Modell: C95421
€109.15 /Mértékegység
Kosárba
Szilárd útválasztó, spirális kivágás, 1/2 hüvelykes, 2 hüvelykes, 4 hüvelykes, 15 fokos spirálszög
Cikkszám: CQ9NJD
Modell: C95485
€1,377.95 /Mértékegység
Kosárba
12...2728

Routerek

A marók olyan elektromos szerszámok, amelyeket famegmunkáláshoz és más olyan alkalmazásokhoz terveztek, amelyek precíziós vágást, formázást és anyagok marását igényelnek. Rögzített és merülőalap konfigurációkban is kaphatók, sokoldalúságot kínálva a különböző útválasztási feladatokhoz. A fix talpú marók ideálisak élprofilozáshoz és egyenes vágásokhoz. A merülő alapmarók nagyobb rugalmasságot és mélységbeállítást tesznek lehetővé, így alkalmasak bonyolult kialakításra és az anyag különböző mélységekben történő átvágására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?