Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33192.015.0058 Vakszegecs 5/32 hüvelykes X 0.675 hüvelykes süllyesztett, 500 PK | AG2WKC 32MK27

GRAINGER U33192.015.0058 Vakszegecs, 5/32 hüvelyk x 0.675 hüvelykes süllyesztett, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WKC Modell: U33192.015.0058Kereszthivatkozás: 32MK27

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€53.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#20
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.268–0.294 ”
Fejmagasság0.04 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.675 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)190 font.
Szakítószilárdság230 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5396
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33192.015.0058 Vakszegecs, 5/32 hüvelyk x 0.675 hüvelykes süllyesztett, 500 PK
€53.05 /csomag