Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34140.018.0610 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.825 hüvelykes süllyesztett, 250 PK | AH3KBL 32ML75

GRAINGER U34140.018.0610 Vakszegecs, 3/16 hüvelyk x 0.825 hüvelykes süllyesztett, 250 PK

Raktáron
Tétel: AH3KBL Modell: U34140.018.0610Kereszthivatkozás: 32ML75 / 163Z25
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
€29.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAcél
Fúró méret#11
Fokozat30
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.335–0.361 ”
Fejmagasság0.053 "
Head StyleSüllyesztett
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szám610
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.825 "
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)540 font.
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság680 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2546
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34140.018.0610 Vakszegecs, 3/16 hüvelyk x 0.825 hüvelykes süllyesztett, 250 PK
€29.94 /csomag