Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34128.018.6668 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.689 hüvelykes süllyesztett, 250 PK | AG2XAE 32MP64

GRAINGER U34128.018.6668 Vakszegecs, 3/16 hüvelyk x 0.689 hüvelykes süllyesztett, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2XAE Modell: U34128.018.6668Keresztref.: 32MP64 / 164C30
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
€48.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#11
Grip tartomány0.315–0.500 ”
Fej Dia.0.335–0.361 ”
Fejmagasság0.05 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.689 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)292 font.
Szakítószilárdság471 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.769
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34128.018.6668 Vakszegecs, 3/16 hüvelyk x 0.689 hüvelykes süllyesztett, 250 PK
€48.88 /csomag