APPROVED VENDOR Sárgaréz inline gázgömbszelep, FNPT x peremes


Szűrő
Gömbcsapos termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x Kiszélesedő , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Standard , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 250 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1WME5
1 / 2 "€17.04
B
1WME4
1 / 2 "x 3 / 8"€16.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?