Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33192.025.0084 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.500 Inch Countersunk, 100PK | AG2WKJ 32MK33

GRAINGER U33192.025.0084 Vakszegecs, 1/4 hüvelyk x 0.500 hüvelykes süllyesztett, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2WKJ Modell: U33192.025.0084Keresztszám: 32MK33 / 163X92
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
€32.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méretF
Grip tartomány0.188–0.250 ”
Fej Dia.0.475–0.525 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.5 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)460 font.
Szakítószilárdság560 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2831
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33192.025.0084 Vakszegecs, 1/4 hüvelyk x 0.500 hüvelykes süllyesztett, 100 PK
€32.61 /csomag