Finnes csöves légcsatorna fűtők

Szűrő

StílusModellFázisFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
AVFT38-3B1240V3000€1,168.80
AVFT68 -6B1240V6000€2,982.47
AVFT1212-16C3480V16,000€3,775.96
AVFT68-6C3480V6000€2,454.56
AVFT912-12C3480V12,000€2,715.14

Finnes csöves légcsatorna fűtők

A vulkán bordázott cső alakú légcsatorna -fűtőberendezéseket alacsony hőmérsékletű levegő fűtésére és keringtetésére használják a légcsatorna -fűtőkben. Ezek a légcsatorna -fűtők 240 VAC vagy 480 VAC feszültséggel működnek, és teljesítményük 16000 W -ig terjed. 16 darab horganyzott acélból készült testtel és legfeljebb 12 bordázott fűtőelemmel rendelkeznek, amelyek legalább 600 CFM légáramlást képesek előállítani. Ezek a légcsatorna-fűtők túlmelegedésű termosztátokkal vannak felszerelve a hőmérséklet rögzítésére. Válasszon ezen fűtőberendezések széles választéka közül, amelyek 1 és 3 fázisú elektromos csatlakozásokban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?