Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34121.015.0052 Vakszegecs 5/32 hüvelykes X 0.300 hüvelykes kupola, 500 PK | AH3KBK 32MK68

GRAINGER U34121.015.0052 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.300 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AH3KBK Modell: U34121.015.0052Keresztszám: 32MK68 / 163Y24
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
€44.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#20
Fokozat19
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.296–0.328 ”
Fejmagasság0.05 "
Head StyleKupolás
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szám52
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.3 "
Szegecs típusaNyitott vég
Egyetlen nyíróerő (font)260 font.
StílusVak szegecs
Szakítószilárdság350 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8528
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34121.015.0052 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.300 hüvelykes kupola, 500 PK
€44.94 /csomag