Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33620.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Countersunk, 500PK | AH3KBM 32MN28

GRAINGER U33620.015.0052 Vakszegecs, 5/32 hüvelyk x 0.425 hüvelykes süllyesztett, 500 PK

Raktáron
Tétel: AH3KBM Modell: U33620.015.0052Keresztszám: 32MN28 / 164A34
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
€37.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#20
Fokozat19
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.296–0.328 ”
Fejmagasság0.051 "
Head StyleSüllyesztett
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szám52
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.425 "
Szegecs típusaZárt vég
Egyetlen nyíróerő (font)350 font.
StílusZárt végű szegecs
Szakítószilárdság480 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7204
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33620.015.0052 Vakszegecs, 5/32 hüvelyk x 0.425 hüvelykes süllyesztett, 500 PK
€37.75 /csomag