Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34128.015.5355 Vakszegecs 5/32 hüvelykes X 0.472 hüvelykes süllyesztett, 500 PK | AG2XAA 32MP55

GRAINGER U34128.015.5355 Vakszegecs, 5/32 hüvelyk x 0.472 hüvelykes süllyesztett, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2XAA Modell: U34128.015.5355Keresztref.: 32MP55 / 164C26
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
€35.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#20
Grip tartomány0.126–0.315 ”
Fej Dia.0.268–0.294 ”
Fejmagasság0.04 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.472 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)224 font.
Szakítószilárdság359 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8788
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34128.015.5355 Vakszegecs, 5/32 hüvelyk x 0.472 hüvelykes süllyesztett, 500 PK
€35.22 /csomag